Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant de qualité supérieure est fabriqué avec un adhésif en silicone thermodurcissable à haute température et non corrosif. Le ruban blanc est fait de tissu de verre et mesure 20 1/10 mètres de longueur x 12 7/10 millimètres de largeur x 7 1/2 millimètres d'épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant en toile de verre
Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
Épaisseur de ruban7 mil
Série69
Tension nominale (V)600 V
Conforme aux spécificationsCertifié CSA, Mil-I, Classé UL
Résistance à la rupture150 lb/po
Construction de l'endos du rubanTissu
NormesCertifié CSA, Mil-I-19166C, Classé UL
Largueur du ruban (unités métriques)12,7 mm
Sous-type de rubanRuban isolant en tissu de verre
Matériau adhésif du rubanSilicone
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanBlanc
Forme du produitRouleau
Adhérence sur l'acier30 oz/po
Tension de claquage2 000 V
Type de rubanRuban isolant en tissu de verre
Longueur du ruban (unités métriques)20,1 m
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,26 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: