Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/12,5 A. Elle a une vitesse à vide de 11 000 tr/min et une broche filetée UNC ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de cinq po de diamètre et d'un cordon de 8,2 pi. Elle comprend une roue centrale déprimée, une clé à contre-écrou, un enjoliveur de roue sans outillage, un enjoliveur de roue, un flasque intérieur et une poignée latérale.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant10,5 A
Type d'interrupteurDéclencheur
Inclus dans la trousseMeule à centre incurvé de 5 pouces (1 unité A-95962-25), bride intérieure (224399-1), contre-écrou 5/8 po 45 (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782424-9), protection de meule sans outillage (123145-8), poignée latérale (158237-4)
Niveau de vibration9,5 m2/s
Interrupteur de verrouillageOui
Tension (V)120 VCA
Comprend(1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule sans outil, (1) meule à centre incurvé, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45
Poids de l'outil6,4 lb
Diamètre de roue5 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Longueur hors tout15 3/8 po
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Protection électriqueLe limiteur électronique de courant empêche le moteur de griller en cas de surcharge
Technologie anti-redémarrageOui
CaractéristiquesSJS (Super Joint System), démarrage progressif, contrôle de la vitesse constante, antiredémarrage, éclairage LED, construction en labyrinthe, engrenage rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 314,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 541,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 698,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: