!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DDFT,DROITE,15 A,AMANDE CLAIR

PRISE DDFT,DROITE,15 A,AMANDE CLAIR

APPROVED VENDOR

PRISE DDFT,DROITE,15 A,AMANDE CLAIR close
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
PRISE DDFT,DROITE,15 A,AMANDE CLAIR

PRISE DDFT,DROITE,15 A,AMANDE CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483P64
  • N° de modèle du manufacturier GF15LA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise DDFT
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTOui
  • Couleur de boîtierAmande clair
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • NormesUL 498
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de remise à zéroAutomatique
  • Type de brideSans bride
  • Largeur du plastron1,8 po
  • Classe/qualitéUsage général
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • AutotestOui
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Double
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Protection contre les surtensions Non
  • Hauteur du masque 3,3 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Profondeur hors tout 1,5 po