!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE TOUT USAGE,COTON,BEIGE,ROU DE POUCE,18PO,UNIVERSEL

MANCHE TOUT USAGE,COTON,BEIGE,ROU DE POUCE,18PO,UNIVERSEL

CONDOR

MANCHE TOUT USAGE,COTON,BEIGE,ROU DE POUCE,18PO,UNIVERSEL close
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
MANCHE TOUT USAGE,COTON,BEIGE,ROU DE POUCE,18PO,UNIVERSEL

MANCHE TOUT USAGE,COTON,BEIGE,ROU DE POUCE,18PO,UNIVERSEL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60EX98
  • N° de modèle du manufacturier 60EX98
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette manche Condor beige à usage général est de taille universelle. Elle est composée de coton sans couture, Elle est droite, avec une longueur de 18 pouces. Elle est conforme aux normes et est sans latex/silicone. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon à usage général
  • Construction du manchonTricoté sans coutures
  • Style (manches)Avec trou de pouce
  • Longueur de manche18 po
  • Sans siliconeOui
  • SérieCondor
  • Sans latexOui
  • Poids du tissu8 oz/vg²
  • Type de manche Poignet en tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de manchon Coton
  • Épaisseur Cal. 13
  • Couleur Beige
  • Taille Universel
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Droite
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)