!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BASCULE UTILITAIRE

CHARIOT BASCULE UTILITAIRE

RUBBERMAID

CHARIOT BASCULE UTILITAIRE close
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
CHARIOT BASCULE UTILITAIRE

CHARIOT BASCULE UTILITAIRE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,365.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB1314BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG131400BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 98.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes1 vg³
  • Longueur hors tout72-1/4 po
  • Hauteur hors tout43-3/4 po
  • CouleurNoir
  • Légende du contenantAucun
  • Hauteur de manche/poignée38-1/4 po
  • Hauteur de contenant44 po
  • Capacité en pi³ 27,0 pi³
  • Capacité de charge 850 lb
  • Largeur hors tout 33-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Options de mobilité Manuel
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Sans rails latéraux de renfort
  • Couvercle optionnel Numéro de fabricant 1317
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)