!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A USAGE GENERAL, 1/4 HP, 90 VCA

MOTEUR A USAGE GENERAL, 1/4 HP, 90 VCA

BALDOR

MOTEUR A USAGE GENERAL, 1/4 HP, 90 VCA close
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
Nouvel article
MOTEUR A USAGE GENERAL, 1/4 HP, 90 VCA

MOTEUR A USAGE GENERAL, 1/4 HP, 90 VCA

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,973.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG58NU39
  • N° de modèle du manufacturier CDP3310
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent et tachymètre
  • Conception de moteurCC
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)2,5 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé non ventilé
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1 7/8 po
  • Longueur hors tout12 1/4 po
  • NormesCE, CSA, conforme à RoHS, UR, WEEE
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1/4
  • Tension (V) 90 V CC
  • Carcasse 56C
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Facteur de marche Continu
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Scellé
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 10 3/8 po