!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT USAGE GENERAL, AEROSOL, 16 OZ

LUBRIFIANT USAGE GENERAL, AEROSOL, 16 OZ

LPS

LUBRIFIANT USAGE GENERAL, AEROSOL, 16 OZ close
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
LUBRIFIANT USAGE GENERAL, AEROSOL, 16 OZ

LUBRIFIANT USAGE GENERAL, AEROSOL, 16 OZ

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.87 / CHAQUE
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
  • N° article LPS00216
  • N° de modèle du manufacturier 00216
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Marque du lubrifiantLPS
  • Taille de contenant16 oz
  • Matériau de base du lubrifiantHuile minérale
  • Temp. de service min.-50 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Teneur en COV0
  • InodoreNon
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • NormesNuméro d'enregistrement NSF 129026
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Poids net 11 oz
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Additif primaire Aucun additif
  • Température de service max. 350 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Brun
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair 174,2 Degrees F
  • Norme militaire MIL-C-23411A, MIL-C-81309D type III, MIL-PRF-16173E grade 3
  • Plage de température de service -50 Degrees à 350 Degrees F
  • Température de service maximale 301 Degrees à 350 Degrees F