!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ROUL USAGE GEN 48X24 VINYLE

PLATEAU ROUL USAGE GEN 48X24 VINYLE

APPROVED VENDOR

PLATEAU ROUL USAGE GEN 48X24 VINYLE close
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
PLATEAU ROUL USAGE GEN 48X24 VINYLE

PLATEAU ROUL USAGE GEN 48X24 VINYLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM48J077
  • N° de modèle du manufacturier 48J077
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • Matériau de plateauBois
  • Style de plateauSolid
  • Comprend une entretoise de renforcementAvec entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette1 1/2 po
  • Diamètre de roulette4 po
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Surface de la plateforme Rembourrée de caoutchouc
  • Couleur Noir
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Type de roulette Pivotante