!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT/DEGRAISSNT TOUT USAGE,946ML,12

NETTOYANT/DEGRAISSNT TOUT USAGE,946ML,12

ZEP

NETTOYANT/DEGRAISSNT TOUT USAGE,946ML,12 close
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
NETTOYANT/DEGRAISSNT TOUT USAGE,946ML,12

NETTOYANT/DEGRAISSNT TOUT USAGE,946ML,12

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.93 / CAISSE de 12
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
  • N° article ZEP145616
  • N° de modèle du manufacturier 145616
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant et dégraissant
  • Taille de contenant0,25 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Prêt(e) à utiliser
  • Forme du nettoyantLiquide
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Sans danger pour les plastiquesOui
  • ApplicationEntretien des installations
  • Niveau de pH5,5 à 6,5
  • Produit chimique principalAucun
  • Plage de COV (nettoyants)Sans COV
  • Séries de produitsProtect-All RTU
  • CaractéristiquesTout usage, ne contient pas de solvants nocifs et protège les surfaces de l'ozone, des rayons ultraviolets et de l'oxygène qui peuvent fissurer, ternir, durcir ou pourrir les matériaux, vaporiser sur la surface, laisser pénétrer et essuyer tout excès, protecteur de surface à base d'eau qui embellit tout en ravivant, conférant un brillant délicat et rénovant les surfaces anciennes ou usées
  • Type de contenant Boîtier
  • Poids net 2,49 lb
  • Dilution recommandée Prêt à l'emploi
  • Non inflammable Inflammable
  • Sans butyle Non
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Non chloré(e)
  • Valeur de pH Neutre
  • Normes Conforme CERCLA, OSHA, SARA, TSCA
  • Formule de base À base d'eau
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Propriétés Ininflammable, sans danger pour le plastique
  • Fragrance Sans odeur