!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGES

MOTEUR A ENGRENAGES

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGES close
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
MOTEUR A ENGRENAGES

MOTEUR A ENGRENAGES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,508.82 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6K351
  • N° de modèle du manufacturier 014-484-9003
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 29.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.992 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)12
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage143:1
  • Protection thermiqueNon
  • Type de moteurPhase auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • BoîtierAluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier trempé
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/4
  • Intensité maximale (A) 4,00
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Lubrification Permanent, huile à engrenage de haute tenue
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Normes Homologation UL, certification CSA