!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGR ANG DR 9,9TR/MIN 90VCC

MOTEUR ENGR ANG DR 9,9TR/MIN 90VCC

DAYTON

MOTEUR ENGR ANG DR 9,9TR/MIN 90VCC close
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
MOTEUR ENGR ANG DR 9,9TR/MIN 90VCC

MOTEUR ENGR ANG DR 9,9TR/MIN 90VCC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $718.37 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LRB1
  • N° de modèle du manufacturier 011-060-0167
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 36
  • Poids à l’expédition 9.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple, droite
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/20
  • Intensité maximale (A)0,59
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Taille d'entrée de cléClavette-disque n Degrees 404
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-5/8"
  • FinitionSans peinture
  • Boîtier d'engrenageZinc moulé sous pression
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 228 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min) 10
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux 100 lb
  • Rapport d'engrenage 161:1
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Aimant permanent, CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de boîtier Zinc moulé sous pression
  • Balais de rechange 6YHY6