!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGR ARBR PAR 50TR/MIN 90VCC

MOTEUR ENGR ARBR PAR 50TR/MIN 90VCC

DAYTON

MOTEUR ENGR ARBR PAR 50TR/MIN 90VCC close
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
MOTEUR ENGR ARBR PAR 50TR/MIN 90VCC

MOTEUR ENGR ARBR PAR 50TR/MIN 90VCC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.27 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPW4
  • N° de modèle du manufacturier 011-052-0063
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 33
  • Poids à l’expédition 4.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCC Gearmotor
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige5-5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux50 lb
  • Rapport d'engrenage62:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant Permanent à CC
  • Taille d'entrée de cléPlat
  • Longueur d'arbre (dimension V)3/4"
  • LubrificationPlein de graisses
  • FinitionNon peint
  • Type d'engrenageAcier traité à chaud, phénolique
  • JointsType de joint torique sur l'arbre de sortie
  • ApplicationConvoyeurs, équipement d'emballage de rôtissoires
  • Balais de rechange6YHY3
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 26 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 47
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/30
  • Intensité maximale (A) 0,35 A
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 6-3/8 po
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Roulements Manchon poreux de bronze sur l'étui, rotule de centrage sur moteur
  • Brosses Remplaçable à l'extérieur
  • Matériau d'engrenage Acétyle / acier
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé
  • Matériau de boîtier Zinc moulé
  • Normes CRUUS