!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR ARBRE PARA 45RPM 115V

MOTOREDUCTEUR ARBRE PARA 45RPM 115V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR ARBRE PARA 45RPM 115V close
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
MOTOREDUCTEUR ARBRE PARA 45RPM 115V

MOTOREDUCTEUR ARBRE PARA 45RPM 115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,625.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FDY9
  • N° de modèle du manufacturier 4FDY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 29
  • Poids à l’expédition 44.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.438 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)45
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Horizontal
  • Longueur sans tige12-1/2 po
  • Charge en en porte-à-faux385 lb
  • Rapport d'engrenage38:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Longueur hors tout14,27 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)2.25"
  • EngrenagesAcier
  • NormesHomologation UL/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert, autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/3
  • Intensité maximale (A) 5,9
  • Protection thermique Aucune
  • Type de moteur Phase auxiliaire
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1"
  • Matériau de carter d'engrenage Fonte
  • Matériau d'engrenage Acier