!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALL 89RPM

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALL 89RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALL 89RPM close
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
MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALL 89RPM

MOTOREDUCTEUR AC ARBRE PARALL 89RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,399.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FDZ1
  • N° de modèle du manufacturier 4FDZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 29
  • Poids à l’expédition 42.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.219 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)89
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Horizontal
  • Longueur sans tige12-1/2 po
  • Charge en en porte-à-faux245 lb
  • Rapport d'engrenage19:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Longueur hors tout13,65 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.63"
  • EngrenagesAcier
  • NormesHomologation UL/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert, autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/3
  • Intensité maximale (A) 5,9
  • Protection thermique Aucune
  • Type de moteur Phase auxiliaire
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Matériau de carter d'engrenage Fonte
  • Matériau d'engrenage Acier