!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC/DC

MOTOREDUCTEUR AC/DC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC/DC close
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
MOTOREDUCTEUR AC/DC

MOTOREDUCTEUR AC/DC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $581.93 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LRA4
  • N° de modèle du manufacturier 012-060-0745L
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA/CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA/CC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple, gauche
  • Rendement nominal (tr/min)8
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Hz60/50
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/15
  • Intensité maximale (A)1,3
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout8-9/16 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-5/8"
  • FinitionSans peinture
  • Balais de rechange1YNR3
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA/CC
  • Couple pleine charge 150 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Classe d'isolation B
  • Longueur sans tige 8-3/4 po
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Charge en en porte-à-faux 100 lb
  • Rapport d'engrenage 747:1
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Type de moteur Universel
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)