!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC 60 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 60 RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC 60 RPM close
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
MOTOREDUCTEUR AC 60 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 60 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,874.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6K369
  • N° de modèle du manufacturier 6K369
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.5 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages)1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages)Aucune
  • Hz60
  • HP d'entrée1/3
  • Intensité maximale (A)5,50
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"_x000D_
  • Tension (moteurs à engrenages) 115 VCA
  • Couple max. 320 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 59
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux 325 lb
  • Rapport d'engrenage 29:1
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)