!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE 6TR/MIN CA

MOTEUR ENGRENAGE 6TR/MIN CA

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE 6TR/MIN CA close
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
MOTEUR ENGRENAGE 6TR/MIN CA

MOTEUR ENGRENAGE 6TR/MIN CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.20 / CHAQUE
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
  • N° article DMD1MBG4
  • N° de modèle du manufacturier 1MBG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 25
  • Poids à l’expédition 4.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.50 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)7
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige4-3/4 po
  • Régime à vide (tr/min)7
  • HP d'entrée1/111
  • Intensité maximale (A)0,62
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Type de moteurBague de déphasage
  • Longueur d'arbre (dimension V).75"
  • BoîtierZinc moulé sous pression
  • Type d'engrenageCylindrique
  • ComprendVentilateur et pince à ressort
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • Charge en en porte-à-faux 41 lb
  • Rapport d'engrenage 504:1
  • Classe d'isolation A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Normes UL/CSA/CE