!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGE CA 40TR/MIN

MOTEUR A ENGRENAGE CA 40TR/MIN

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE CA 40TR/MIN close
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
MOTEUR A ENGRENAGE CA 40TR/MIN

MOTEUR A ENGRENAGE CA 40TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,058.41 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6Z409
  • N° de modèle du manufacturier 019-483-8041
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 35
  • Poids à l’expédition 27.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige11-3/4 po
  • HP d'entrée1/4
  • Intensité maximale (A)2,70
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant permanent, CC
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • Boîtier d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 353 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 43
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux 325 lb
  • Rapport d'engrenage 41:1
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Lubrification Permanent, huile à engrenage à liquide dense
  • Balais de rechange 6YHY9
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)