!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEARMOTOR AC 40 RPM

GEARMOTOR AC 40 RPM

DAYTON

GEARMOTOR AC 40 RPM close
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
GEARMOTOR AC 40 RPM

GEARMOTOR AC 40 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,386.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z385
  • N° de modèle du manufacturier 4Z385
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages)3
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages)Aucune
  • Hz60
  • HP d'entrée1/3
  • Intensité maximale (A)1,32/0,66
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"_x000D_
  • Tension (moteurs à engrenages) 208 - 230/460 VCA
  • Couple max. 483 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 40
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux 325 lb
  • Rapport d'engrenage 43:1
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression