!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC 330RPM

MOTOREDUCTEUR AC 330RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC 330RPM close
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
MOTOREDUCTEUR AC 330RPM

MOTOREDUCTEUR AC 330RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,374.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3XA87
  • N° de modèle du manufacturier 3XA87
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 32
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.15 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)330
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Régime (tr/min) à 50 Hz276
  • HP d'entrée1/4
  • Intensité maximale (A)2,35/1,25
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Condensateur requisIncluded
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, droite
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Charge en en porte-à-faux 200 lb
  • Rapport d'engrenage 5:1
  • Protection thermique Aucune
  • Type de moteur À condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)