!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC 18 TR/MIN

MOTOREDUCTEUR AC 18 TR/MIN

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC 18 TR/MIN close
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
MOTOREDUCTEUR AC 18 TR/MIN

MOTOREDUCTEUR AC 18 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,554.85 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6Z404
  • N° de modèle du manufacturier 017-484-5095
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.3 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages)3
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages)Aucune
  • Hz60
  • HP d'entrée1/3
  • Intensité maximale (A)1,32/0,66
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • LubrificationPermanent, huile à engrenage de haute tenue
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Tension (moteurs à engrenages) 208 - 230/460 VCA
  • Couple max. 1,028 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 18
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux 325 lb
  • Rapport d'engrenage 95:1
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur 3 phases
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"_x000D_
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acier trempé