!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR AC 157 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 157 RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR AC 157 RPM close
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
MOTOREDUCTEUR AC 157 RPM

MOTOREDUCTEUR AC 157 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,811.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2Z844
  • N° de modèle du manufacturier 2Z844
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 29.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.125 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)153
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage11:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurPhase auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/3
  • Intensité maximale (A) 5,50
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .