!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR CA 124 RPM

MOTOREDUCTEUR CA 124 RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR CA 124 RPM close
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
MOTOREDUCTEUR CA 124 RPM

MOTOREDUCTEUR CA 124 RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $634.94 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6Z080
  • N° de modèle du manufacturier 019-102-0013
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages)1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages)Aucune
  • Hz50/60
  • HP d'entrée1/20
  • Intensité maximale (A)0,62
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requis2MDV6
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • BoîtierAluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier ou métal fritté et thermotraité
  • Tension (moteurs à engrenages) 115 VCA
  • Couple max. 25 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 124
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Longueur sans tige 7-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 90 lb
  • Rapport d'engrenage 13:1
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Lubrification Permanent, huile à engrenage de haute tenue
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)