!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 9RPM 12VDC

MOTOREDUCTEUR 9RPM 12VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 9RPM 12VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 9RPM 12VDC

MOTOREDUCTEUR 9RPM 12VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $531.16 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPV7
  • N° de modèle du manufacturier 011-050-0314
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 33
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)12 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige6-1/8 po
  • Charge en en porte-à-faux50 lb
  • Rapport d'engrenage273:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant permanent
  • Taille d'entrée de cléPlate
  • Longueur d'arbre (dimension V)3/4"
  • FinitionSans peinture
  • Type d'engrenageAcétyle/acier
  • Matériau de boîtierZinc moulé sous pression
  • Balais de rechangeDTN6YHY4
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 50 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 9
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/30
  • Intensité maximale (A) 2,10
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 6-7/8 po
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Lubrification Graisse
  • Matériau d'engrenage Acétyle/acier
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Normes cRUus