!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 76RPM 13TO 12VDC TENV

MOTOREDUCTEUR 76RPM 13TO 12VDC TENV

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 76RPM 13TO 12VDC TENV close
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
MOTOREDUCTEUR 76RPM 13TO 12VDC TENV

MOTOREDUCTEUR 76RPM 13TO 12VDC TENV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $522.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPV3
  • N° de modèle du manufacturier 1LPV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 33
  • Poids à l’expédition 4.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)12 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige5-5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux50 lb
  • Rapport d'engrenage32:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Type de moteurÀ aimant permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/16"
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 13 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 76
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/30
  • Intensité maximale (A) 2,10
  • Protection thermique Aucune
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 6-3/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 3/4"
  • Balais de rechange 6YHY4
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)