!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 60RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 60RPM 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 60RPM 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 60RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 60RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $909.96 / CHAQUE
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
  • N° article DTN3XA80
  • N° de modèle du manufacturier 021-756-8630
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 36
  • Poids à l’expédition 12.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple, droite
  • Rétroaction tachymétriqueOui
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Sortie, arbre réversibleOui
  • HP d'entrée1/8
  • Intensité maximale (A)1,28
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Taille d'entrée de cléCarré 3/16 po x 1 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • LubrificationPermanent, huile à engrenage à liquide dense
  • Boîtier d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Balais de rechangeDTN6YHY6
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 60 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min) 60
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux 175 lb
  • Rapport d'engrenage 30:1
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Aimant permanent, CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Roulements Bille surdimensionnée
  • Finition Revêtement en poudre, noir lustré
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression