!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 5.6RPM 115 230V

MOTOREDUCTEUR 5.6RPM 115 230V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 5.6RPM 115 230V close
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
MOTOREDUCTEUR 5.6RPM 115 230V

MOTOREDUCTEUR 5.6RPM 115 230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $900.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPY9
  • N° de modèle du manufacturier 1LPY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 32
  • Poids à l’expédition 12.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.200 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)6
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Hz50/60
  • Régime (tr/min) à 50 Hz7.5
  • HP d'entrée1/12
  • Intensité maximale (A)1,2/0,63
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurÀ condensateur permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)1/2"
  • Nb de disques de frein requis1
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Double
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Sortie, arbre réversible Non
  • Charge en en porte-à-faux 100 lb
  • Rapport d'engrenage 275:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Condensateur requis Included
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.63"
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)