!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 42 RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 42 RPM 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 42 RPM 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 42 RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 42 RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,393.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2H579
  • N° de modèle du manufacturier 2H579
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 34
  • Poids à l’expédition 20.1 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.300 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)42
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux215 lb
  • Rapport d'engrenage43:1
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/8"
  • Balais de rechangeDTN6YHZ0
  • Tension (moteurs à engrenages) 90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rétroaction tachymétrique Oui
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 12-1/8 po
  • HP d'entrée 1/4
  • Intensité maximale (A) 2,30
  • Longueur hors tout 13-5/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-1/2"
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .