!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE 4TR/MIN CA

MOTEUR ENGRENAGE 4TR/MIN CA

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE 4TR/MIN CA close
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
MOTEUR ENGRENAGE 4TR/MIN CA

MOTEUR ENGRENAGE 4TR/MIN CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $159.69 / CHAQUE
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
  • N° article DMD1LNF7
  • N° de modèle du manufacturier 1LNF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 26
  • Poids à l’expédition 3.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.130 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)4
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige4-1/4 po
  • Régime (tr/min) à 50 Hz3.3
  • Charge en en porte-à-faux56 lb
  • Rapport d'engrenage762:1
  • Classe d'isolationA
  • Type de moteurBague de déphasage
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • LubrificationPlein de graisses
  • Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier fritté
  • ApplicationGrilleurs de convoyeurs, équipements à rayons X, pompes, moteurs d'ingrédients, adoucisseurs d'eau, distributrices, équipements d'aliments et de restaurants, appareils d'amusement, actionneurs, systèmes de sécurité, écrans
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • Couple de démarrage 80 po-lb
  • HP d'entrée 1/80
  • Intensité maximale (A) 0,7 A
  • Protection thermique Auto
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/8"
  • Roulements Aiguille sur couvert, manchon poreux sur moteur
  • Boîtier Zinc moulé
  • Engrenages Acier picotté / fritté
  • Type d'engrenage Aiguillon
  • Normes ULC/CSA/CE