!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 37RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 37RPM 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 37RPM 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 37RPM 90VDC

MOTOREDUCTEUR 37RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,085.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2H565
  • N° de modèle du manufacturier 2H565
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 35
  • Poids à l’expédition 8.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueOui
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige8-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux130 lb
  • Rapport d'engrenage49:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout9-3/4 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 150 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 37
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/10
  • Intensité maximale (A) 1,22
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Type de moteur À aimant permanent, alimenté en CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Balais de rechange 6YHY6