!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 2RPM 115V 1/10HP

MOTOREDUCTEUR 2RPM 115V 1/10HP

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 2RPM 115V 1/10HP close
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
MOTOREDUCTEUR 2RPM 115V 1/10HP

MOTOREDUCTEUR 2RPM 115V 1/10HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $725.10 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPN7
  • N° de modèle du manufacturier 013-020-0750
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 27
  • Poids à l’expédition 12.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.113 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)2
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige8-7/8 po
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/10
  • Intensité maximale (A)2,60
  • Protection thermiqueNon
  • Type de moteurBague de déphasage
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • LubrificationRemplissage de graisse
  • BoîtierZinc moulé sous pression
  • EngrenagesAcétyle/acier
  • NormesRU/CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Disque
  • Hz 60
  • Charge en en porte-à-faux 150 lb
  • Rapport d'engrenage 750:1
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Taille d'entrée de clé Clavette-disque n Degrees 605
  • Finition Sans peinture
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Matériau d'engrenage Acétyle/acier