!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 22 RPM TORQU 100 115V

MOTOREDUCTEUR 22 RPM TORQU 100 115V

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 22 RPM TORQU 100 115V close
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
MOTOREDUCTEUR 22 RPM TORQU 100 115V

MOTOREDUCTEUR 22 RPM TORQU 100 115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $588.89 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPZ8
  • N° de modèle du manufacturier 012-060-0238L
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA/CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA/CC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple, gauche
  • Rendement nominal (tr/min)24
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Hz60/50
  • Sortie, arbre réversibleNon
  • HP d'entrée1/15
  • Intensité maximale (A)1,3
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout8-9/16 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-5/8"
  • FinitionSans peinture
  • Balais de rechange1YNR3
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA/CC
  • Couple pleine charge 85 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Angle droit
  • Classe d'isolation B
  • Longueur sans tige 8-3/4 po
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Charge en en porte-à-faux 100 lb
  • Rapport d'engrenage 229:1
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Type de moteur Universel
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)