!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEARMOTOR 146RPM 90VDC

GEARMOTOR 146RPM 90VDC

DAYTON

GEARMOTOR 146RPM 90VDC close
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
GEARMOTOR 146RPM 90VDC

GEARMOTOR 146RPM 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,979.09 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6Z412
  • N° de modèle du manufacturier 019-483-8012
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.1 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages DC
  • Couple max.101 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)148
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage12:1
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • LubrificationPermanent, huile à engrenage à liquide dense
  • Balais de rechangeDTN6YHY9
  • Tension (moteurs à engrenages) 90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rétroaction tachymétrique Non
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige 11-3/4 po
  • HP d'entrée 1/4
  • Intensité maximale (A) 2,70
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Aimant permanent, CC
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-1/2"
  • Boîtier d'engrenage Aluminium moulé sous pression