!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENA 145TR/MIN 12VC 1/5HP

MOTEUR ENGRENA 145TR/MIN 12VC 1/5HP

DAYTON

MOTEUR ENGRENA 145TR/MIN 12VC 1/5HP close
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
MOTEUR ENGRENA 145TR/MIN 12VC 1/5HP

MOTEUR ENGRENA 145TR/MIN 12VC 1/5HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $871.98 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1Z833
  • N° de modèle du manufacturier 011-314-5011
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)12 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueOui
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige10-1/8 po
  • Charge en en porte-à-faux150 lb
  • Rapport d'engrenage11:1
  • Protection thermiqueNon
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout11-5/8 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • Matériau d'engrenageAcier trempé
  • Boîtier d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Balais de rechangeDTN6YHY5
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 57 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 170
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/6
  • Intensité maximale (A) 13,98
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type de moteur Aimant permanent, CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Lubrification Permanent, huile à engrenage à liquide dense
  • Type d'engrenage Acier trempé
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression