!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGE 13.5TR/MIN CA

MOTEUR A ENGRENAGE 13.5TR/MIN CA

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE 13.5TR/MIN CA close
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
MOTEUR A ENGRENAGE 13.5TR/MIN CA

MOTEUR A ENGRENAGE 13.5TR/MIN CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,117.68 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6K325
  • N° de modèle du manufacturier 014-200-9023
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 29
  • Poids à l’expédition 15.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.350 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)14
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige9-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux175 lb
  • Rapport d'engrenage127:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Diamètre d'arbre (dimension U)5/8"
  • Taille d'entrée de clé3/16 po x 1 po
  • RoulementsAiguilles et billes robustes sur l'étui, rotule de centrage sur moteur
  • FinitionRevêtu en poudre noir
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier trempé
  • JointsType de lèvre sur l'arbre d'entrée et de sortie
  • NormesUL
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/12
  • Intensité maximale (A) 1,75 A
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Phase Auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1.5"
  • Nb de disques de frein requis 1
  • Lubrification Huile pour engrenage robuste permanent
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Engrenages Acier trempé, 1er niveau Hécoïdal, niveaux subséquents picot, AGMA classe 9
  • Type d'engrenage Hélicoïdal premier niveau / niveaux subséquents picot / AGMA classe 9
  • Application Convoyeurs, équipements d'emballage