!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEARMOTOR 100 RPM AC/DC

GEARMOTOR 100 RPM AC/DC

DAYTON

GEARMOTOR 100 RPM AC/DC close
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
GEARMOTOR 100 RPM AC/DC

GEARMOTOR 100 RPM AC/DC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $581.93 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1LPZ4
  • N° de modèle du manufacturier 012-060-0052L
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • Type (moteurs à engrenages)Moteur à engrenages CA/CC
  • Couple pleine charge18 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Classe d'isolationB
  • Longueur sans tige8-3/4 po
  • Phase (moteurs à engrenages)1
  • HP d'entrée1/15
  • Intensité maximale (A)1,3
  • Protection thermiqueNon
  • Type de moteurUniversel
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-5/8"
  • FinitionSans peinture
  • Balais de rechange1YNR3
  • Tension (moteurs à engrenages) 115 VCA/CC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple, gauche
  • Rendement nominal (tr/min) 90
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Hz 60/50
  • Sortie, arbre réversible Non
  • Rapport d'engrenage 52:1
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Ouvert
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Lubrification Remplissage de graisse
  • Boîtier d'engrenage Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)