!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMP ENGRENAGE TETE

POMP ENGRENAGE TETE

DAYTON

POMP ENGRENAGE TETE close
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
POMP ENGRENAGE TETE

POMP ENGRENAGE TETE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $725.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHC5
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Boîtier de moteur56C
  • Pression max.125 lb/po²
  • Diamètre d'arbre0,5 po
  • Gal/min avec débit libre4.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min4.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²4.8
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²4.7
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²4.6
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²4.4
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po²4.1
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min4.1
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Matériel de joint torique Viton
  • Matériau d'arbre Acier
  • HP avec débit libre 1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1/2
  • HP à 25 lb/po² 1/2
  • HP à 50 lb/po² 3/4
  • HP à 75 lb/po² 3/4
  • HP à 100 lb/po² 1
  • HP à 125 lb/po² 1
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min 1
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)