!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 17TR/MIN

MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 17TR/MIN

DAYTON

MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 17TR/MIN close
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
MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 17TR/MIN

MOTEUR ENGREN ARB PARAL CA 17TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $686.88 / CHAQUE
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
  • N° article DTN6Z081
  • N° de modèle du manufacturier 019-101-0096
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 28
  • Poids à l’expédition 7.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.100 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)17
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige7-3/8 po
  • Charge en en porte-à-faux90 lb
  • Rapport d'engrenage96:1
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Condensateur requisDMD2MDV6
  • Longueur d'arbre (dimension V)1"
  • RoulementsRotule, aiguilles et billes robustes sur l'étui, rotule de centrage sur moteur
  • FinitionRevêtu en poudre noir
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier ou poudre de métal chauffé
  • JointsType de lèvre à ressorts sur l'arbre d'entrée et de sortie
  • NormesUL
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé non ventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/20
  • Intensité maximale (A) 0,6 A
  • Protection thermique Non
  • Type de moteur Condensateur cuir refendu Auxiliaire Permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 1/2"
  • Taille d'entrée de clé 1/8 po x 3/4 po
  • Lubrification Huile pour engrenage robuste permanent
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Engrenages 1er niveau Hélicoïdal, Niveaux subséquent, Acier ou picotement de métal de cémentation en poudre
  • Type d'engrenage Hélicoïdal premier niveau / picot
  • Application Convoyeurs, équipements d'emballage