!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR A ENGRENAGE 90VCC 20:1

MOTEUR A ENGRENAGE 90VCC 20:1

DAYTON

MOTEUR A ENGRENAGE 90VCC 20:1 close
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
MOTEUR A ENGRENAGE 90VCC 20:1

MOTEUR A ENGRENAGE 90VCC 20:1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,087.28 / CHAQUE
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
  • N° article DTN4Z381B
  • N° de modèle du manufacturier 011-314-8020
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 34
  • Poids à l’expédition 33.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCC Gearmotor
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige10-1/8 po
  • Charge en en porte-à-faux150 lb
  • Rapport d'engrenage19:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type de moteurAimant Permanent à CC
  • Taille d'entrée de clé3/16 po x 1 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • LubrificationHuile pour engrenage épais permanent
  • FinitionRevêtue en poudre noir
  • Type d'engrenageAcier trempé, 1er niveau hélicoïdal, niveaux subséquents picotement
  • JointsSur l'arbre d'entrée et de sortie
  • ApplicationConvoyeurs, équipement d'emballage de rôtissoires
  • Balais de rechange6YHY6
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 77 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 94
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/8
  • Intensité maximale (A) 1,5 A
  • Protection thermique Non
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 11-5/8 po
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/8"
  • Roulements Aiguilles et billes sur l'étui, rotule de centrage sur moteur
  • Brosses Remplaçable à l'extérieur
  • Matériau d'engrenage Acier trempé
  • Boîtier d'engrenage Aluminium moulé sous pression
  • Matériau de boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Normes cRUus, CSA, RoHS