!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSPORT D ENERGIE

TRANSPORT D ENERGIE

HUB CITY

TRANSPORT D ENERGIE close
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
TRANSPORT D ENERGIE

TRANSPORT D ENERGIE

HUB CITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,966.24 / CHAQUE
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
  • N° article AOS0220-00401
  • N° de modèle du manufacturier 0220-00401
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.25 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseConique
  • ServiceStandard
  • Régime de sortie nominal (tr/min)1750
  • Rapport nominal1:1
  • Couple de sortie max.189,70 po-lb
  • RotationRéversible
  • LubrificationLubriplate 5555
  • Matériau d'engrenageAcier 8620
  • FinitionNaturelle
  • Dia. d'arbre de sortie3/4 po
  • Longueur hors tout10 po
  • Orientation d'arbre Angle droit
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Diamètre d'alésage 3/4 po
  • HP d'entrée max. 5,27
  • Nb d'étages 1
  • Fixation Toutes positions sauf arbre d'entrée de moteur vers le haut
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Hauteur d'arbre de sortie 2 po
  • Normes AGMA