!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSPORT D ENERGIE

TRANSPORT D ENERGIE

HUB CITY

TRANSPORT D ENERGIE close
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
TRANSPORT D ENERGIE

TRANSPORT D ENERGIE

HUB CITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,537.59 / CHAQUE
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
  • N° article AOS0220-00106
  • N° de modèle du manufacturier 0220-00106
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseConique
  • ServiceStandard
  • Régime de sortie nominal (tr/min)875
  • Charge en en porte-à-faux300 lb
  • HP d'entrée max.1,04
  • Nb d'étages1
  • FixationToutes positions sauf arbre d'entrée de moteur vers le haut
  • RoulementsBille
  • Matériau d'engrenageAcier 8620
  • FinitionPeinture grise
  • Dia. d'arbre de sortie5/8 po
  • Longueur hors tout7,50 po
  • Orientation d'arbre Angle droit
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Rapport nominal 2:1
  • Couple de sortie max. 75,00 po-lb
  • Rotation Réversible
  • Lubrification Livraison à sec, huile 90W EP recommandée
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie 1-1/2 po
  • Normes AGMA