Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts SHOWA 490 de 1,5 mm de taille 10 sont fabriqués en acrylique/coton. Ils sont ergonomiques et dotés d’une surface de préhension rugueuse et d'un revêtement PVC intégral. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
CouleurBleu
Couleur du revêtement du gantBleu
Fini de l'enduit du gantRugueux
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantAcrylique, coton
Performance du gantUsage général
Épaisseur du gant1,5 mm
Sans latexOui
SérieSHOWA 490
NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374- 1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006, EN 420: 2003+A1:2009
Caractéristiques du gantErgonomique, préhension rugueuse, revêtement intégral en PVC, protection de l'avant-bras, isolé
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, isotherme
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
AntistatiqueNon
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit du gantComplet
Construction du gantTricot sans coutures
Longueur du gant300 mm
Matériaux du gantAcrylique, coton
Taille du gant10
IsolationOui
Température min.-20 Degrees C
Sans siliconeNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Tailles de gants10
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 18,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: