!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-200LB/PO2,2 1/2 PO,INOX/CVR/POLYCARBONATE

MANOMÈTRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-200LB/PO2,2 1/2 PO,INOX/CVR/POLYCARBONATE

WIKA

MANOMÈTRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-200LB/PO2,2 1/2 PO,INOX/CVR/POLYCARBONATE close
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
MANOMÈTRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-200LB/PO2,2 1/2 PO,INOX/CVR/POLYCARBONATE

MANOMÈTRE,REMPLI DE GLYCÉRINE,0-200LB/PO2,2 1/2 PO,INOX/CVR/POLYCARBONATE

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.46 / CHAQUE
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
  • N° article WIK9260069
  • N° de modèle du manufacturier 9260069
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 200lb/po² et est destiné aux équipements hydrauliques et ind.s. Ce manomètre est doté d'un boîtier en AC inox, de pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, d'une fenêtre en polycarbonate et d'un remplissage de liquide glycériné. Le cadran mesure 2 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Série 233,53
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)