Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 200lb/po² et est destiné aux usages ind.s et hydrauliques. Ce manomètre à montage au sol a un boîtier en AC inox, des pièces en contact a/le fluide en alliage de cuivre, une fenêtre en polycarbonate et un remplissage de liquide glycériné. Il a un raccord de 1/4 de po, d'un cadran de 2 1/2 po et d'une plage de temp. de -20℃ à 60℃.
Spécifications techniques
ArticleManomètre
Couleur de cadranBlanc
Matériau de lunetteAcier inoxydable gaufré
Comprend le matériel de montageNon
Matériau du boîtier de manomètreAcier inoxydable
Série213,53
Classement de zone dangereuseNon évalué
Anti-étincelleNon
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 76,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: