!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,2,7 PO DIA

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,2,7 PO DIA

ZING

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,2,7 PO DIA close
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
VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,2,7 PO DIA

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,2,7 PO DIA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.89 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7807
  • N° de modèle du manufacturier 7807
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve
  • Pour le diamètre maximal du volant2 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneÀ charnières
  • Diamètre extérieur2,7 po
  • Température max.350 Degrees F
  • Hauteur hors tout3,5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 1 po
  • Nombre maximum de cadenas 2
  • Matériau de la consignation Acier
  • Arbre d'entraînement -50 Degrees F
  • Largeur hors tout 3 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)