!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,11,5 PO DIA

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,11,5 PO DIA

ZING

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,11,5 PO DIA close
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
VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,11,5 PO DIA

VERROUILLAGE VANNE,CHARNIERE,11,5 PO DIA

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.96 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7810
  • N° de modèle du manufacturier 7810
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve
  • Pour le diamètre maximal du volant10 po
  • Pour le diamètre minimum du volant6 1/2 po
  • Nombre maximum de cadenas4
  • ÉtiquetagePas d'étiquette
  • Hauteur hors tout11 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux températures élevées
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 2,75 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanne À charnières
  • Diamètre extérieur 11,5 po
  • Matériau de la consignation Acier
  • Largeur hors tout 11 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)