!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT À L'ABRASION, SANS EN-TÊTE, CLASSÉ UL, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 1 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT À L'ABRASION, SANS EN-TÊTE, CLASSÉ UL, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 1 PO

ZING

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT À L'ABRASION, SANS EN-TÊTE, CLASSÉ UL, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 1 PO close
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
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT À L'ABRASION, SANS EN-TÊTE, CLASSÉ UL, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 1 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT À L'ABRASION, SANS EN-TÊTE, CLASSÉ UL, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR 1 PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.73 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7103
  • N° de modèle du manufacturier 7103
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve
  • Pour le diamètre maximal du volant2 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas3/8 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneÀ charnières
  • Diamètre extérieur2,7 po
  • LégendeAucune légende
  • Matériau de la consignationPlastique
  • Arbre d'entraînement-20 Degrees F
  • Largeur hors tout3 po
  • NormesLEED, classé UL
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 1/2 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 1 po
  • Nombre maximum de cadenas 3
  • En-tête Sans en-tête
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 200 Degrees F
  • Hauteur hors tout 1 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion