!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFE-EAU GAZ STAND,NAT,5600PI3/MIN

CHAUFFE-EAU GAZ STAND,NAT,5600PI3/MIN

DAYTON

CHAUFFE-EAU GAZ STAND,NAT,5600PI3/MIN close
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
CHAUFFE-EAU GAZ STAND,NAT,5600PI3/MIN

CHAUFFE-EAU GAZ STAND,NAT,5600PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,205.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55FG72
  • N° de modèle du manufacturier 55FG72
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 370.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareil de chauffage mural et pour plafonds à gaz
  • Type de combustionConvertible sur place
  • Sortie de la capacité de chauffage249 000 Btu/h
  • Plage de température du congélateur83%
  • Hauteur hors tout34 po
  • Profondeur hors tout44 3/4 po
  • Direction du débit d'airHorizontal
  • Taille d'entrée d'air du brûleur5 po
  • Diamètre du ventilateur18 po
  • Taille du raccord de gaz3/4 po
  • Jauge pour échangeur thermiqueCal. 20
  • Sortie de chaleur249 000 Btu/h
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Sortie d'air intérieur, hauteur24 1/2 po
  • Pression de décharge11,6 A
  • Type de moteurPSC
  • Diamètre de trou de montage3/4 po
  • Type de fixationSuspendu
  • Phases1
  • Type d'éventAlimentation électrique
  • CaractéristiquesAérotherme tubulaire commercial à hélice, à ventilation assistée, adapté aux applications de combustion standard ou séparée
  • Durée de la garantie du fabricant10 ans sur l'échangeur d'air, brûleurs et collecteur de fumée Un an sur toutes les autres pièces
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Entrée de la capacité de chauffage 300 000 Btu/h
  • Type de ventilateur Hélice
  • Diamètre du carneau 6 po
  • Largeur hors tout 55 1/4 po
  • Débit d'air 5 000 pi³/min
  • Montée de température d'air 45 Degrees F
  • Type d'entraînement Direct
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de raccord de gaz NPT, mâle
  • Matériau de l'échangeur de chaleur Acier aluminisé
  • Tension du radiateur 115 VCA
  • Type d'allumage Étincelle directe
  • Sortie d'air intérieur, largeur 48 3/4 po
  • Vitesse du moteur 1 050 tr/min
  • Hauteur de montage 8 pi à 20 pi
  • Position de montage Plafond
  • Montage décentré 48-5/8 po
  • Température ambiante/de fluide max. Standard
  • Thermostat inclus Non
  • Comprend Persiennes réglables
  • Normes ETL, certifié ETLc