!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFE-TUBES IR GAZ,GN,175000 BTUH,60PI

CHAUFFE-TUBES IR GAZ,GN,175000 BTUH,60PI

DAYTON

CHAUFFE-TUBES IR GAZ,GN,175000 BTUH,60PI close
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
CHAUFFE-TUBES IR GAZ,GN,175000 BTUH,60PI

CHAUFFE-TUBES IR GAZ,GN,175000 BTUH,60PI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,721.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BRTDX260175N
  • N° de modèle du manufacturier DX2-60-175N
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 242.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChauffe-tube infrarouge à gaz
  • Entrée de la capacité de chauffage175 000 BtuH
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage34 pi x 60 pi
  • Méthode de chauffageRayonnement
  • Largeur hors tout18 1/8 po
  • Type d'élémentTuyau radiant
  • Intensité (A)4,8 A
  • Sortie de chaleur175 000 BtuH
  • Consommation de carburant1,68 thm/h
  • Taille du raccord de gaz3/4 po
  • Hauteur de montage min.17 pi
  • Matériau du tube radiantAluminium
  • Volume de gaz4 po
  • ComprendChaînes de montagne, tuyau en caoutchouc de type 1
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Plages de débit 60 pi
  • Surface de chauffage 34 pi x 60 pi
  • Hauteur hors tout 8 1/2 po
  • Profondeur hors tout 60 5/16 pi
  • Thermostat inclus Non
  • Tension du radiateur 120 VCA
  • Type d'allumage Surface chaude
  • Fréquence 60 Hz
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur seulement
  • Température de service 480 Degrees F
  • Matériau de réflecteur Aluminium
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)