!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

DAYTON

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH close
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
PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

PANNEAU CHAUFF PLAT IR GAZ,GN,30000 BTUH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,049.35 / CHAQUE
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
  • N° article BRTDR30NFS2120V
  • N° de modèle du manufacturier DR30 NFS-2 120V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101827
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau chauffant plat infrarouge à gaz
  • Entrée de la capacité de chauffage30 000 BtuH
  • Couverture du sol à l'hauteur minimale de montage10 pi x 10 pi
  • Largeur hors tout12 3/4 po
  • Hauteur de montage10 à 12 pi
  • Position de montagePlafond
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Fréquence60 Hz
  • Consommation de carburant0,288 thm/h
  • Type de raccord de gazNPT
  • Surface de chauffage144 pi²
  • Type d'allumageDirect par étincelle
  • Thermostat inclusNon
  • Matériau de réflecteurAluminium hautement poli
  • ComprendEnsemble de suspension à chaînes
  • Type de carburant Gaz naturel
  • Hauteur de montage min. 9 à 10 pi
  • Hauteur hors tout 22 1/2 po
  • Profondeur hors tout 15 1/4 po
  • Capacité de gaz combustible 12 pi x 12 pi
  • Type de fixation Suspension à chaînes
  • Tension de contrôle 120 VCA
  • Type d'élément Carreau de céramique
  • Taille du raccord de gaz 1/2 po
  • Sortie de chaleur 30 000 BtuH
  • Méthode de chauffage Infrarouge
  • Température de service 1 780 Degrees F
  • Plage de débit, air libre 85 po²
  • Aération Sans évent
  • Normes Certifié CSA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)